{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | ZCMX 130404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HBZ025 | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Esztergálás előtolás f | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Fúrás előtolás f | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 210 m/min | |
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc | 25 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268443 HBZ025 | |
EAN / GTIN | 4062406770143 |