VCGT 110302 FN N

Cikkszám: 265877 N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGT 110302 FN
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség PKD
Szerszámanyag PKD
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel N
Fogásmélység ap 0,1 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Forgácsoló sebesség vc alumíniumhoz < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
Forgácsoló sebesség vc színes- és könnyűfémekhez 300 m/min - 1 500 m/min
Forgácsoló sebesség vc G(C)FK-hoz 150 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Homlokszög 6 fok
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265877 N
EAN / GTIN 4045197644282

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Grafit, GFK, CFK
N

Leírás

Kivitel:

PKD − polikristályos gyémánt, finomszemcsés.
Semleges, forgácstörő nélkül.

Felhasználás:

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.