SBTTL-16ER-0-JHP csavarzáras JETCUT moduláris fejekbe szerelt ISO-fektetett menetvágó betétek hátulról megmunkáláshoz svájci típusú gépeken

Cikkszám: 3393537
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SWISSTURN-BACK MACHINING
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393537
EAN / GTIN 7291075488883
Gyártó száma 3393537
L-szám L23990 2034

Leírás

Leírás:

  • Esztergaszerszámok WSP-vel
  • Funkciós hossz (LF): 40 mm
  • Koronahossz (LPR): 50 mm

Jellemző:

  • test átméro (BD): 45 mm
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • hasznos hossz (LF): 40 mm
  • kinyúlási hossz (LPR): 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN-BACK MACHINING" Összes megtekintése