{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiuszmarás | Előre | |
Minőség | HB7525 | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
nap | 9,52 mm | |
Előtolás f | 0,1 - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 390 m/min | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 294510 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406706609 |