{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Fresatura a raggio | avanti | |
Tipo | HB7525 | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Avanzamento f | 0,1 - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 390 m/min | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 294510 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406706609 |