CNMM 160624 HB7140-1

Cikkszám: 250462 HB7140-1
Kedvezmény
20,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,44 € 20,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,70 € 17,03 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMM 160624
Sarokrádiusz 2,4 mm
Minőség HB7140-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő VR
Fogásmélység ap 2 mm - 8 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250462 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928108

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M