Esztergakés DCLNR 95°, CN.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 250016 25/16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja DCLNR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 36 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 35
Csavar alátétlapkához 259025 11
Szorítóköröm, csavar, rugó 259035 6
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 250016 25/16
EAN / GTIN 4045197771940
Gyártó száma 250016 25/16