MINCUT furatkés 10/8 mm

Cikkszám: 270420 10/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINCUT
Szár ⌀ Ds 10 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Középeltolódás L3 7,4 mm
Működő szélesség f1 1,4 mm
Teljes hossz L 102,5 mm
Hűtés ⌀ d5 5 mm
Radiális szélesség f2 4,5 mm
Fejhossz l2 12,5 mm
Rádiusz R 3,8 mm
Gyártó jelölése MIFHR 10C-8
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Gyártó száma 2801522

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

Alkalmazható:

270422270429 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek
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
    Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz