MINCUT furatkés 12/10 mm

Cikkszám: 270420 12/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINCUT
Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 10 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Középeltolódás L3 11,2 mm
Működő szélesség f1 2,4 mm
Teljes hossz L 90 mm
Hűtés ⌀ d5 6 mm
Radiális szélesség f2 5,5 mm
Fejhossz l2 17,2 mm
Rádiusz R 4,6 mm
Gyártó jelölése MIFHR 12C-10
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270420 12/10
EAN / GTIN 7291075262407
Gyártó száma 2801704

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

Alkalmazható:

270422270429 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése
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
    Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz