{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 25 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | SDQCR | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Fogásszög | 107,5 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 32 mm | |
Középeltolódás L3 | 17 mm | |
Teljes hossz L | 35 mm | |
Váltólapka csavar | 320626 S05/07 | |
Váltólapka kiosztás | balos és semleges | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264826 ST/9 | |
EAN / GTIN | 2050002058194 | |
Gyártó száma | 260310 25/11 |