{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 40 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | SDUCR | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Fogásszög | 93 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Váltólapka kiosztás | balos és semleges | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264826 ST/14 | |
EAN / GTIN | 2050002059245 | |
Gyártó száma | 260316 40/11 |