{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 15 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 40 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | PDUNR | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1506.. | |
Fogásszög | 93 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Könyökemelő | 320612 P05 | |
Könyökemelő csavar | 320611 P05 | |
Rugós csap | 320618 P05 | |
Alátétlapka | 320610 P05 | |
Váltólapka kiosztás | balos és semleges | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264826 ST/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058156 | |
Gyártó száma | 250622 40/15 |