{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 40 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | PCLNR | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Fogásszög | 95 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Könyökemelő | 320612 P01 | |
Könyökemelő csavar | 320611 P01 | |
Rugós csap | 320618 P01 | |
Alátétlapka | 320610 P01 | |
Váltólapka kiosztás | balos és semleges | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264826 ST/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058132 | |
Gyártó száma | 250032 40/12 |