GEHSR 9.5-2-SL Szerszámok külső megmunkáláshoz, oldalsó rögzítőmechanizmussal, csúszófejes esztergagépeken és többorsós esztergagépeken való használatra

Cikkszám: 2801911
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801911
EAN / GTIN 7291075314878
Gyártó száma 2801911
L-szám L23920 3134

Leírás

Leírás:

  • Vájó/forgácsoló szerszámtartók
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,126″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,087″
  • Általános hossz (OAL): 4,72″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.268″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.126″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.087″
  • hasznos szélesség (WF): 0.1″
  • fej hossz (LH): 0.71″
  • teljes hossz (OAL): 4.72″
  • szár magasság (H): 3/8″
  • szár szélesség (B): 3/8″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése