{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 273 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Ékhorony szélessége | 4 mm | |
Ékhorony mélysége | 1,8 mm | |
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint | 11 mm - 12 mm | |
Üregelési hossz acélban | 8 mm - 40 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 450 kg | |
Hátszélesség | 6,46 mm | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290420 4B1 | |
EAN / GTIN | 662600555115 | |
Gyártó száma | 55511 |