Emelőasztal kocsi

Cikkszám: 6838
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Emelőlapos raktári kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6838
EAN / GTIN 4017976368382
Gyártó száma 6838
L-szám L90070 285

Leírás

Kivitel:

szétszerelt

Leírás:

Emelőasztalos kocsi szekcionált acél/acéllemez szerkezetből, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Erős csővázas tolórúd. Hidraulikaszivattyú krómozott dugattyúval. Lábpedállal történő működtetés. Érzékeny leeresztő szelep kézi karral. 50 mm magas platform. 2 db forgó és 2 db fix kerék, kerekek poliuretán gumiabroncsokkal, fékkel ellátott forgó kerékk. 2 év garancia

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1000
Emelési tartomány (mm): 520 - 2000
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 1430
Teljes szélesség (mm): 800
Gumiabroncsok: poliuretán
Kerékméret (mm): 200 x 50