Biztonsági tömlőtekercselő, műanyag ház Sűrített levegő 10 m

Cikkszám: 080078 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ház szélessége 310 mm
Ház mélysége 190 mm
Ház magassága 406 mm
Ház anyaga Műanyag
Ház színe kék
Kimeneti csatlakozó 1/4 coll
Maximális üzemi nyomás 16 bar
Használható tömlőhossz 10 m
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Tömlő anyaga Poliuretán
Tömlő színe narancssárga
Automata feltekercselő SCS igen
Alkalmas Sűrített levegő
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080078 10
EAN / GTIN 4062406284671

Leírás

Kivitel:

  • Biztonsági tömlőtekercselő rendkívül törésálló, zárt műanyag házzal szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz.
  • Tömlő megvezető és kontrollált behúzó rendszer.
  • Integrált megállító.
  • Nagyon kopásálló PU tömlő acél sűrített levegő csatlakozókkal, nagy átbocsátási mennyiséghez alkalmas.
  • Kihajtható fali tartó falra és mennyezetre történő felszereléshez.

Tömlőtekercselő sűrített levegőhöz. Robusztus tömlő élénk narancssárga színben. Biztonságos használatot tesz lehetővé.

Tartalom:

GARANT acél biztonsági csatlakozó és tömlőcsonk.

Figyelem:

Hozzávaló biztonsági csatlakozókat lásd a 080270080272 szám alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek