Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval 13 mm

Cikkszám: 080272 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 16 bar
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) 13 mm
Átfolyási érték 2 250 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080272 13
EAN / GTIN 4062406296971

Leírás

Kivitel:

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

Figyelem:

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290080293 sz. alatt.
A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek