Sűrített levegős nyomatékhatárolt csavarozó S2426L

Cikkszám: 079165 S2426L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése S2426L
Nyomatéktartomány 1,2 Nm - 2,6 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M4
Maximális fordulatszám 1 500 min-1
Szerszámbefogó mérete 1/4 coll
Felépítés rúd
Maximum levegőigény 360 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 0,9 kg
Működési zajkibocsátás 73 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079165 S2426L
EAN / GTIN 7322590017033
Gyártó száma S2426-L

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
  • Precíz, kopásálló lekapcsoló kuplung.
  • Nagy nyomatékpontosság.

Különösen alkalmas sorozat-csavarozásokhoz E 6,3 pengés gyorsváltó bittartóval (lásd a 674200 cikkszámtól).
Olajmentes − külön sűrített levegős olajozó nem szükséges.

Alkatrész:

Válogatottkarbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.