Sűrített levegős szalagcsiszoló G2410

Cikkszám: 079571 G2410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Leadott teljesítmény 275 W
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Maximum levegőigény 660 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Gyártó jelölése G2410
Szalagszélesség 13 mm
Szalaghossz 305 mm
Súly 0,9 kg
Működési zajkibocsátás 89 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079571 G2410
EAN / GTIN 7322590038366
Gyártó száma 8423030410

Leírás

Kivitel:

AtlasCopco szalagcsiszoló gép szűk helyeken történő munkavégzéshez. A markolat és a csiszolószalag-megvezetés közötti szög a jobb kezelhetőség érdekében állítható. Csiszolószalag méret 13×305 mm (lásd az 558205, 558423 cikkszámot).

Felhasználás:

Köszörüléshez, sorjázáshoz, átmenet készítéshez, finiseléshez és polírozáshoz, ideális nehezen hozzáférhető helyek rugalmas megmunkálásához is.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolószalagokat az 55. katalógus 2. kötetének 368− 371. oldalán talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek