{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Sűrített levegős | |
Leadott teljesítmény | 250 W | |
Maximális fordulatszám | 27 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 78 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Szorítópatron ⌀ | 6 mm | |
Súly | 0,65 kg | |
Működési zajkibocsátás | 76 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 4,9 m/s2 | |
Hossz | 275 mm | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079457 7410 | |
EAN / GTIN | 015451781538 | |
Gyártó száma | 8941074100 |