{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee HB 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18FMCS66-121C | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor kapacitás | 12 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Kivitel | Kézi körfűrész | |
Maximális fordulatszám | 4 000 min-1 | |
Fűrészlap ⌀ | 203 mm | |
Fűrészlap furat ⌀ | 16 mm | |
Maximális vágásmélység 90° | 66 mm | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Súly | 7,5 kg | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078207 M18FMCS66 | |
EAN / GTIN | 4058546325077 | |
Gyártó száma | 4933472111 |