{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ HB 18 V | |
Označení výrobce | M18FMCS66-121C | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Kapacita akumulátoru | 12 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Provedení | Ruční kotoučová pila | |
Maximální počet otáček | 4 000 min-1 | |
⌀ pilového listu | 203 mm | |
⌀ otvoru pilového listu | 16 mm | |
Maximální hloubka řezu 90° | 66 mm | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Hmotnost | 7,5 kg | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078207 M18FMCS66 | |
EAN / GTIN | 4058546325077 | |
Číslo výrobce | 4933472111 |