3 darab szúrófűrészlap ″expert plastics premium″ 91/ 3,3 mm

Cikkszám: 623687000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623687000
EAN / GTIN 4007430126719
Gyártó száma 623687000

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil stb.
  • különleges alkalmazásokhoz: Műanyagok
  • Nagyon hosszú élettartam a felhegesztett keményfém fogsornak köszönhetően.

Jellemző:

  • Változat: Ground
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 301 CHM
  • Anyag: HM
  • Anyagalkalmasság: Üvegszállal megerősített műanyagok / Corian 4-60 mm
  • Hasznos hossz: 91 mm
  • Termék leírása: Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil stb.
  • Értékesítési egység: 3
  • fogosztás: 3,3 mm