3 lames de scie sauteuse « expert plastics premium » 91/ 3,3 mm

Réf.: 623687000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623687000
EAN / GTIN 4007430126719
Réf. fabricant 623687000

Description

Description:

  • Pour Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil etc.
  • pour les applications spéciales : plastiques
  • Très longue durée de vie grâce aux dents en carbure soudées

Caractéristique(s):

  • Version : masse
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 301 CHM
  • Matériau : HM
  • Adaptation du matériau : plastique renforcé de fibre de verre / Corian 4-60 mm
  • Longueur utile: 91 mm
  • Description du produit : adapté aux Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc
  • Unité de vente: Pas de 3
  • dents: 3,3 mm