3 pilové listy ″expert plast premium″ 91/ 3,3 mm

Artiklové číslo: 623687000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623687000
EAN / GTIN 4007430126719
Číslo výrobce 623687000

Popis

Popis:

  • Vhodné pro Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil atd.
  • Pro speciální použití: Plasty
  • Velmi dlouhá životnost díky navařené karbidové zubové liště.

Charakteristika:

  • Verze: Uzemnění
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 301 CHM
  • Materiál: TK
  • Vhodnost materiálu: Plasty vyztužené skelnými vlákny / Corian 4-60 mm
  • Použitelná délka: 91 mm
  • Popis produktu: Vhodné pro Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-her, Kress, Makita, Skil atd.
  • Prodejní jednotka: 3
  • rozteč zubů: 3,3 mm