• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3 hojas para sierra de calar ″expert plastics premium″ 91/ 3,3 mm

Número de artículo: 623687000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623687000
EAN / GTIN 4007430126719
Número del fabricante 623687000

Descripción

Descripción:

  • Adecuadas para Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
  • para aplicaciones especiales: plásticos
  • Vida útil muy larga gracias al listón dentado de metal duro soldado

Característica:

  • Versión: Tierra
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 301 CHM
  • Material: HM
  • Idoneidad del material: Fibra de vidrio reforzada plásticos / Corian 4-60 mm
  • Longitud útil: 91 mm
  • Descripción de producto: Conveniente para Metabo, AEG, Negro y Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
  • Unidad de venta: 3
  • paso de dientes: 3,3 mm