3M™ Perfect-It™ Random Orbital Polisher, 15 mm, 230V, 50Hz, Plug F, 34102E

Cikkszám: 7100264630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100264630
EAN / GTIN 04064035007577
Gyártó száma 7100264630

Leírás

Kivitel:

Brand: Perfect-It™
Color: Color: Grey
Industries: AOEM // Aerospace // Automotive // Paint Preparation // Marine

Leírás:

Experience no more swirls, holograms, or burn through with the 3M™ Random Orbital Polisher and finishing system; and achieve a consistent high-gloss finish on a variety of paints and clear coats.
Its circular and oscillating motion, paired with our matched compound, polish and pads, eliminates the dreaded swirl marks common with traditional rotary tools.

Jellemző:

REFINISHING, REDEFINED: The circular and oscillating motion of the 3M™ Perfect-It™ Random Orbital Polisher, paired with our matched compound, polish and pads, eliminates the dreaded swirl marks common with traditional rotary tools.
ULTIMATE CONTROL: The tool's variable speed control and a progressive speed trigger let you customize the power you bring to any job.
A SYSTEM DESIGNED TO WORK TOGETHER: Part of the easy-to-use 3M™ Perfect-It™ Random Orbital Paint Finishing System, which includes pads, liquids, and tools engineered to deliver high-quality finishes.
THE RIGHT SPEED FOR YOUR JOB: Available in 15 mm and 21 mm orbits, the polisher has a variable speed control and a progressive speed trigger to provide the right speed for your job.
DESIGNED FOR COMFORT: With multiple gripping positions, its user-friendly design is easy-to-learn and control for technicians of all skill levels.