Egyenes csiszoló GE710C

Cikkszám: 077264 GE710C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GE 710 Compact
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 710 W
Fordulatszám-tartomány 13 000 min-1 - 34 000 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 1,4 kg
Max. vibráció EN szerint 6,8 m/s2
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077264 GE710C
EAN / GTIN 4007430212313
Gyártó száma 600615000

Leírás

Kivitel:

A Metabo® egyenes csiszolók a legkarcsúbb és legkompaktabb gépek közé tartoznak a piacon. A vezetékes és akkus egyenes csiszolók erős motorjai maximális termelékenységet és nagy pontosságot biztosítanak minden felhasználási területen.
  • Precíz befogónyak telepített használatra.
  • Előre választható fordulatszám fokozatok.
  • A motor elektronikus biztonsági leállítása a biztonságos munkavégzés érdekében a szerszám blokkolása esetén.
Különösen rövid, kompakt kialakítású a belső íveken vagy egyéb szűk keresztmetszeteken való munkavégzéshez.

Tartalom:

Szorítópatron 6 mm, 2 villáskulcs.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok