M18FHIWF12-0X ACC. ÜTVECSAVAROS CSAVARKULCS

Cikkszám: 4933459695
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933459695
EAN / GTIN 4058546028671
Gyártó száma 4933459695
L-szám L00800 295

Leírás

Leírás:

  • Teljesítőképes 1. 356 Nm nyomaték kompakt kivitelben: Mindössze 213 mm hosszú
  • DRIVE CONTROL lehetővé teszi a gyors váltást 4 sebesség- és nyomatékbeállítás között
  • 4. fokozat - a csavarok lazításakor az erő és a pontosság optimális keveréke - 1898 Nm lazítási nyomaték és 750 perc-¹
  • 1/2˝-es karikagyűrűtartály
  • Új LED-világítás a munkaterületen akár 40%-kal világosabb, mint az előző modellnél
  • Brushless POWERSTATE™ motor a nagyobb hatékonyságért, hosszabb üzemidőt és hosszabb élettartamot
  • A REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a gép és az akkumulátor számára, így a teljesítmény állandó marad terhelés alatt
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és tartósság érdekében
  • markolat puha markolatú borítással
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Kiszerelés: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 3,3
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
  • Max. Nyomaték [Nm]: 130/400/1356/1356
  • max. csavarátmérő: 33
  • max. üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 550
  • maximális alapjárati fordulatszám (2. fokozat): 1. sebességfokozat: 550
  • max: (3. fokozat): 1400
  • max. alapjárati fordulatszám (3. fokozat): 1400
  • max: (4. fokozat): 1750
  • max. alapjárati fordulatszám (3. fokozat): 1750
  • max: 1750
  • Max. Csavarátmérő: M33
  • min. Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 0
  • min. Üresjárati sebesség (4. fokozat): 0
  • min. Löketszám: 0
  • Termékváltozat: M18 FHIWF12-0X
  • Löketszám [min_1]: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100
  • Feszültség [V]: 18

Tartalom:

gép, övcsipesz, HD Box

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok