Akkus ütvefúró csavarozó, akku nélkül SB18LTBL

Cikkszám: 070122 SB18LTBL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Metabox
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Metabox
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése SB 18 LT BL
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése kefe nélküli
Maximális nyomaték lágy 34 Nm
Maximális nyomaték kemény 75 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 - 2 100
Maximális ütésszám 31 950 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 38 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 13 mm
Súly akku nélkül 1,2 kg
Jellemző felhasználás Strong
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070122 SB18LTBL
EAN / GTIN 4007430302359
Gyártó száma 602316890

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és két fokozatú meghajtással.
Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja.
Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.
A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.
Az összes LT és LTX modell nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik a maximális fúrási teljesítmény érdekében kőzetben és falazatban. Az LTX-kategória impulzus működése hatékonyan segít beragadt csavaroknál vagy sima felületek megfúrásánál.
A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a ″BL″ jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.
  • Akkus ütvefúró csavarozó optimális teljesítménnyel a nehéz felhasználáshoz.
  • Nagy teljesítményű ütőmű a legjobb munkavégzési eredményekért.
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.
  • Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.
  • Számos márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V akkujával és töltőkészülékével.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmánnyal és akku, töltőkészülék és szállítókoffer nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok