{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Gyártó jelölése | M12FIWF12-422X | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah; 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Maximális nyomaték 1. fokozat | 339 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) | M16 | |
Ütésszám 1. fokozat | 0 min-1 - 1 100 min-1 | |
Ütésszám 2. fokozat | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Ütésszám 3. fokozat | 0 min-1 - 3 200 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Külső négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
Súly | 1,1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 1,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
Cikkszám | 074014 M12FIWF12 | |
EAN / GTIN | 4058546225612 | |
Gyártó száma | 4933464616 |