• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Van alternatíva erre a termékre

Ütvecsavarozó BSS1812

Cikkszám: 074016 BSS1812
Kedvezmény
182,54 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG B 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG B 18 V típus
Gyártó jelölése BSS 18S12BL
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális nyomaték 1. fokozat 280 Nm
Ütésszám 1. fokozat 0 min-1 - 2 800 min-1
Ütésszám 2. fokozat 0 min-1 - 3 800 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Jellemző felhasználás Strong
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074016 BSS1812
EAN / GTIN 4058546339258
Gyártó száma 4935472279

Leírás

Kivitel:

Erős 18 V akkus ütvecsavarozó 1/2 col négyszög szerszámbefogóval.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Puha bevonatú markolat.
  • Öv akasztó.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkukat a 073846073848 sz. alatt talál. Akku induló készletek a 073844 sz. alatt.