Sűrített levegős sarok-ütvecsavarozó kompakt, Típus: 7737

Cikkszám: 079200 7737
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Gyártó jelölése 7737
Nyomatéktartomány 34 Nm - 224 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M20
Maximális fordulatszám 9 000 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Maximum levegőigény 703,8 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1,12 kg
Működési zajkibocsátás 93 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 10,3 m/s2
Hossz 240 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079200 7737
EAN / GTIN 015451761158
Gyártó száma 8941077370

Leírás

Kivitel:

Kompakt, erős sarok-ütvecsavarozó alumínium házzal. Nagyon lapos felépítésű.Egykezes irányváltás és hosszú élettartamú egykalapácsos ütőmű.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz