Leírás:
Ez az inga lapos köszörűkorong biztosítja az univerzális betét-t a nagy ötvözésű acélokon és a HSS-en. Ezt a speciális korunok és szinterezett korunokkal kevert keverékek betét-ja, speciális kötőrendszerekkel kombinálva valósítja meg. A legmagasabb megmunkálási kapacitás érhető el szinterezett korund keverékekkel, mint például A 454A. A következő magasabb minőségi szint a Tyrolit gyantakötésű VIB-STAR CBN lemeze.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 46.
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikáció: SD78A 462 II8P VB3 F.
- Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 40 x 127 mm
- Átmérő: 350 mm
- Vastagság: 40 mm
- Furat: 127 mm
- Anyagalkalmasság: HSS, acél
Előny:
- Jó vágási teljesítmény
- Univerzálisan használható
- Nagyon gazdaságos
Felhasználás:
- Nagy ötvözetű acélokból és HSS-ből készült munkadarabok lapos lengőcsiszolásához
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Rozsdamentes acél
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek