Precíziós palástköszörű korong D×T×H (mm)

Cikkszám: 594145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Palástköszörű
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Palástköszörű
Csiszolóanyag Nemeskorund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció 89A 80J5 AV217
Alak 1
Tárcsa ⌀ D 300 mm
Tárcsaszélesség T 40 mm
Furat ⌀ H 76,2 mm
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 594145
EAN / GTIN 9003176907853
Gyártó száma 690785

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű kerámia kötésű palástköszörű korongok. A szemcse és a kötés arányának, a kötési szilárdságnak és a gyártási folyamatnak az optimális összehangolásával rendelkező köszörűkorong szerkezetet a következők jellemzik:
  • Jó vágóképesség és rövidebb köszörülési idők csekélyebb kopás mellett.
  • Csekély hőterhelés, hűvös csiszolás.
  • Elkerülhetőek a lehúzási ciklusok miatti hosszú állásidők.

Specifikáció: 89A 802J5 AV217. Nemeskorund univerzális felhasználáshoz.

Felhasználás:

  • Univerzálisan használható külső körköszörüléshez (hosszanti köszörüléshez, egyenes / ferde beszúró köszörüléshez).
  • Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban (pl. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin stb.)
  • Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.