Csőkefe Sárgaréz huzal 0,20 mm. 20 mm

Cikkszám: 574499 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 20 mm
Szár ⌀ Ds 3,8 mm
Sörte vastagsága 0,2 mm
Munkahossz L3 25 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574499 20
EAN / GTIN 4017359459461
Gyártó száma 56574200

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és egyszerű kefespirállal.
Finom huzal minőség, teljes hossz 90 mm, keferész hossza 25 mm.

Felhasználás:

Finom acélhuzal, a huzal végéig teljesen borítva, ideális zsákfuratokhoz.