{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 80 mm | |
Kefeszélesség | 24 mm | |
Furat ⌀ d1 | 20 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 8 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Maximális fordulatszám | 10 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571050 80X22 | |
EAN / GTIN | 4017359162842 | |
Gyártó száma | 302532 |