{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 120 mm | |
Kefeszélesség | 25 mm | |
Furat ⌀ d1 | 30 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Keferész hossza H1 | 33 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571050 120X30 | |
EAN / GTIN | 4017359162750 | |
Gyártó száma | 303532 |