{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 30 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 6 mm | |
Keferész hossza H1 | 6 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574100 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007051 | |
Gyártó száma | 413142 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csapos kefekorong Acélhuzal 0,20 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 30X6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
396 darabszám azonnal szállítható
6,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
541 darabszám azonnal szállítható
4,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
737 darabszám azonnal szállítható
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Keferész hossza H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal | INOX huzal | Sárgaréz huzal |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kefe ⌀ D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Sodrat | Hullámos | Hullámos | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |