{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 6 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 7 mm | |
Szabvány | DIN 895 | |
Kulcs hossza L | 100 mm | |
Maximális pofamagasság h | 3,5 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | Barnított | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613000 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197384430 | |
Gyártó száma | 613000 6X7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs DIN 895, Kulcsnyílások: 6X7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 547 darabszám azonnal szállítható
1,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 022 darabszám azonnal szállítható
1,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 504 darabszám azonnal szállítható
2,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 844 darabszám azonnal szállítható
3,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Kulcs hossza L | 100 mm | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Kulcsnyílás 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kulcsnyílás 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |