{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 110 mm | |
Fej vastagsága hmax | 8,9 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613330 10 | |
EAN / GTIN | 4035894044652 | |
Gyártó száma | 50400 0100 029 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
219 darabszám azonnal szállítható
13,80 €
9,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 611 darabszám azonnal szállítható
1,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
9,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | Barnított | |
Kulcs hossza L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Fej vastagsága hmax | 8,9 mm | 5 mm | 8,1 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |