{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 160 mm | |
Fej vastagsága hmax | 10,7 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613330 17 | |
EAN / GTIN | 4035894044720 | |
Gyártó száma | 50400 0170 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt 17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
16,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 802 darabszám azonnal szállítható
2,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Pofaállás | 15 | 15 |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | Barnított |
Kulcsnyílás | 17 | 17 |
Fej vastagsága hmax | 10,7 | 6,5 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |