{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 3 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Külső ⌀ D | 17 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Hűtőcsatorna furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302362 3 | |
EAN / GTIN | 4067263778387 |