Párhuzam szorítópofa 80 mm

Cikkszám: 360085 80
Kedvezmény
570,18 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 80 mm
Szorítóerő 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Forgatónyomaték 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
Max. emelés 3,5 mm
Szorítócsavar SW 5 mm
Száras csavar SW1 4 mm
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360085 80
EAN / GTIN 4045197482426

Leírás

Felhasználás:

Alapméret változtatás keresztirányú befogósínekkel lehetséges.

Alkalmazható:

360080 sz. befogósínhez.

Figyelem:

3. felülvizsgálat utáni befogó sínekhez használható (lásd az ábrát)! Több munkadarabos befogósínen lévő borda nem lehet szélesebb mint 5 mm.