{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 70 mm | |
Maximális befogási tartomány b | 80 mm | |
Pofamagasság C | 30 mm | |
Teljes hossz a | 160 mm | |
Teljes szélesség B | 70 mm | |
Alaptest magassága G | 32 mm | |
Súly | 3 kg | |
Termék fajtája | Ellenőrző satu |
Cikkszám | 363240 70 | |
EAN / GTIN | 4067263239543 |