Kivitel:
SolidCLAMP®. Innovatív Click and Go rendszer a legkülönbözőbb satukon végzett az egyszerű és gyors pofacsere érdekében.
További pofaszélességek külön rendelésre.
Előny:
- Leggyorsabb pofacsere – növekszik a gép működési ideje a minimális átszerelési költségek következtében.
- Maximális ismétlési pontosság szabadon megválasztható szorítási kontúrral.
- A rátétpofák gyártótól függetlenül használhatóak – az 1. satugyártó pofái egyszerűen kicserélhetőek a 2. satugyártó pofáira.
- Nincsenek csavarkötések, ezáltal nincsenek forgácsgyűjtő helyek.
Funkció:
A rátétpofák gyorsan és egyszerűen rápattinthatóak az alappofákra. Nem kell a pofákat körülményesen a satura csavarozni.
Alapanyag:
Betétedzhető acél.
Alkalmazható:
362635 sz 1; 2; 3; 5; 8; 10 méretű és
361132 sz. 100; 125 méret (3. rendszer).