Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nástavbová čelist, ocelová, měkká pro rychlovýměnný systém čelistí 80 mm

Artiklové číslo: 362655 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ocel
Výška čelistí h 45 mm
Systém 3
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362655 80
Číslo výrobce 3‐080‐ST‐N

Popis

Provedení:

SolidCLAMP®. Inovativní systém Click and Go pro rychlou a snadnou výměnu čelistí u široké škály svěráků.
Další šířky čelistí na vyžádání.

Výhoda:

  • Nejrychlejší výměna čelistí – zvýšená doba chodu stroje díky minimální náročnosti na přestavbu.
  • Nejvyšší přesnost u volně volitelné kontury upínání.
  • Použití nástavbových čelistí nezávislé na výrobci – jednodušší výměna čelistí od jednoho výrobce svěráku za čelisti od jiného výrobce.
  • Žádné šroubové spoje, a tudíž žádná úložiště špon.

Funkce:

Rychlé a jednoduché nacvaknutí nástavbových čelistí na základní čelisti. Není nutné žádné zbytečné šroubování čelistí na svěrák.

Materiál:

Cementační ocel.

Vhodné pro:

Základní čelisti č. 362635 1, 2, 3, 5, 8, 10 a č. 361132 vel. 100; 125 (systém 3).