Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bacuri detaşabile din oţel, moi pentru sistem cu schimbare rapidă a bacurilor 80 mm

Cod articol: 362655 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel
Înălţimea bacului h 45 mm
Sistem 3
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 362655 80
Număr producător 3‐080‐ST‐N

Descriere

Execuţie:

SolidCLAMP®. Sistemul inovativ Click and Go asigură o schimbare simplă şi rapidă a bacurilor la diverse menghine.
Alte lăţimi ale bacurilor, la cerere.

Avantaj:

  • Cea mai rapidă schimbare de bacuri – Creşterea timpilor de funcţionare ai maşinii datorită costurilor minime de echipare.
  • Cea mai mare precizie de repoziţionare în cazul contururilor de prindere la alegere.
  • Utilizare independentă de producător a bacurilor detaşabile – Bacurile fabricate de un producător de menghine pot fi înlocuite simplu cu unele fabricate de un alt producător.
  • Fără îmbinări filetate şi deci nu există cuiburi de aşchii.

Funcţionare:

Înclichetare rapidă şi simplă a bacurilor detaşabile pe portbacuri. Nu este necesară înşurubarea solicitantă a bacurilor pe menghină.

Material:

Oţel de cementare.

Adaptat pentru:

Portbacuri Cod 362635 Ref. 1; 2; 3; 5; 8; 10 şi Cod 361132 Ref. 100; 125 (sistem 3).