Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufsatzbacke Stahl, weich für Backen-Schnellwechselsystem 80 mm

Artikel-Nr.: 362655 80
  • Material: Stahl

Produktdetails

Technische Daten

Material Stahl
Backenhöhe h 45 mm
System 3
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362655 80
Herstellernummer 3‐080‐ST‐N

Beschreibung

Ausführung:

SolidCLAMP®. Das innovative Click and Go System für einen einfachen und schnellen Backenwechsel an verschiedensten Schraubstöcken.
Weitere Backenbreiten auf Anfrage.

Vorteil:

  • Schnellster Backenwechsel – Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstkosten.
  • Höchste Wiederholgenauigkeit bei frei wählbarer Spannkontur.
  • Herstellerunabhängiger Einsatz der Aufsatzbacken– Einfacher Tausch der Backen von Schraubstockhersteller 1 auf Schraubstockhersteller 2.
  • Keine Schraubverbindungen, dadurch keine Spänenester.

Funktion:

Schnelles und einfaches Einklicken der Aufsatzbacken auf die Grundbacken. Kein lästiges Verschrauben der Backen auf den Schraubstock notwendig.

Werkstoff:

Einsatzstahl.

Passend für:

Grundbacken Nr. 362635 Gr. 1; 2; 3; 5; 8; 10 und Nr. 361132 Gr. 100; 125 (System 3).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript